ナベヤ
Tスロットナット(SUS304)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじ径
M16×2.0
M6×1.0
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
M14×2.0
M16×2.0
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21405764
品番
TNM1816SS
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ねじ径
M16×2.0
材質
SUS304
質量(g)
68
ピッチ
並目
寸法A(mm)
17.6
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
28
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
10
適合T溝幅(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応