曜日別特売
RSD-S543YAGG 収納チェスト ルームス 3段 ワイド サンカ 21405800

RSD-S543YAGG 収納チェスト ルームス 3段 ワイド サンカ 21405800
RSD-S543YAGG 収納チェスト ルームス 3段 ワイド サンカ 21405800
RSD-S543YAGG 収納チェスト ルームス 3段 ワイド サンカ 21405800
RSD-S543YAGG 収納チェスト ルームス 3段 ワイド サンカ 21405800
RSD-S543YAGG 収納チェスト ルームス 3段 ワイド サンカ 21405800
RSD-S543YAGG 収納チェスト ルームス 3段 ワイド サンカ 21405800
RSD-S543YAGG 収納チェスト ルームス 3段 ワイド サンカ 21405800
RSD-S543YAGG 収納チェスト ルームス 3段 ワイド サンカ 21405800
RSD-S543YAGG 収納チェスト ルームス 3段 ワイド サンカ 21405800
RSD-S543YAGG 収納チェスト ルームス 3段 ワイド サンカ 21405800
RSD-S543YAGG 収納チェスト ルームス 3段 ワイド サンカ 21405800
RSD-S543YAGG 収納チェスト ルームス 3段 ワイド サンカ 21405800
RSD-S543YAGG 収納チェスト ルームス 3段 ワイド サンカ 21405800
RSD-S543YAGG 収納チェスト ルームス 3段 ワイド サンカ 21405800
RSD-S543YAGG 収納チェスト ルームス 3段 ワイド サンカ 21405800
RSD-S543YAGG 収納チェスト ルームス 3段 ワイド サンカ 21405800
RSD-S543YAGG 収納チェスト ルームス 3段 ワイド サンカ 21405800
RSD-S543YAGG 収納チェスト ルームス 3段 ワイド サンカ 21405800
RSD-S543YAGG 収納チェスト ルームス 3段 ワイド サンカ 21405800
RSD-S543YAGG 収納チェスト ルームス 3段 ワイド サンカ 21405800

収納チェスト ルームス 3段 ワイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
オールグレージュ
内容量1台注文コード21405800品番RSD-S543YAGG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト。引出しは軽くて出し入れ楽々。前板が光沢のないマットな色合い。工具不要で組み立てカンタン。脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。

用途収納ボックス・引き出し収納・プラスチックケース・衣装ケースとして段数3オールグレージュ幅(mm)540奥行(mm)420高さ(mm)680材質ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする