YSFB-1SD(DBR/MB) すのこ折りたたみベッド YAMAZEN(山善) 21406256

YSFB-1SD(DBR/MB) すのこ折りたたみベッド YAMAZEN(山善) 21406256
YSFB-1SD(DBR/MB) すのこ折りたたみベッド YAMAZEN(山善) 21406256
YSFB-1SD(DBR/MB) すのこ折りたたみベッド YAMAZEN(山善) 21406256
YSFB-1SD(DBR/MB) すのこ折りたたみベッド YAMAZEN(山善) 21406256
YSFB-1SD(DBR/MB) すのこ折りたたみベッド YAMAZEN(山善) 21406256
YSFB-1SD(DBR/MB) すのこ折りたたみベッド YAMAZEN(山善) 21406256
YSFB-1SD(DBR/MB) すのこ折りたたみベッド YAMAZEN(山善) 21406256
YSFB-1SD(DBR/MB) すのこ折りたたみベッド YAMAZEN(山善) 21406256
YSFB-1SD(DBR/MB) すのこ折りたたみベッド YAMAZEN(山善) 21406256
YSFB-1SD(DBR/MB) すのこ折りたたみベッド YAMAZEN(山善) 21406256
YSFB-1SD(DBR/MB) すのこ折りたたみベッド YAMAZEN(山善) 21406256
YSFB-1SD(DBR/MB) すのこ折りたたみベッド YAMAZEN(山善) 21406256
YSFB-1SD(DBR/MB) すのこ折りたたみベッド YAMAZEN(山善) 21406256
YSFB-1SD(DBR/MB) すのこ折りたたみベッド YAMAZEN(山善) 21406256
YSFB-1SD(DBR/MB) すのこ折りたたみベッド YAMAZEN(山善) 21406256
YSFB-1SD(DBR/MB) すのこ折りたたみベッド YAMAZEN(山善) 21406256

すのこ折りたたみベッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ブラウン(フレーム黒)
内容量1台注文コード21406256品番YSFB-1SD(DBR/MB)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

掃除しやすくて部屋も広く使える、山善の折りたたみベッド。ゆったり寝返りが打てる、幅120cmのセミダブルサイズ。
通気性が良くてしっかり丈夫な、パイン材すのこの床面。そのまま布団干しにもなる、A型固定モード搭載。
立ち座りしやすい、床面ハイタイプ。フレーム下を収納スペースにも使える、新バネ採用。

用途すのこベッド、折りたたみベッド、簡易ベッドとして。ハイタイプ 収納 布団干し キャスター付き 簡単組立 天然木 コンパクト おしゃれ 新生活。材質本体:スチール(粉体塗装)、床面すのこ:パイン材(ラッカー塗装)質量(kg)28ブラウン(フレーム黒)サイズセミダブル種類すのこ折りたたみベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)134×208×55.5組立時間約30-40分折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.5×134×108
取扱説明書:(1.4MB)
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする