曜日別特売
SKS05015 ソケットスクリュー ナベヤ 21406412

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKS05015 ソケットスクリュー ナベヤ 21406412
SKS05015 ソケットスクリュー ナベヤ 21406412

ソケットスクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(並目)M5×0.8
寸法B(mm)15
15
10
20
25
30
35
40
12
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
85
110
120
140
150
130
190
200
内容量1個注文コード21406412品番SKS05015
参考基準価格(税別)¥95販売価格(税込)¥91
販売価格(税別)
83
寸法B(mm)15寸法C(mm)15寸法D(mm)5寸法E(mm)8.5寸法F(mm)4材質SCM435質量(g)3表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5寸法A(並目)M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする