曜日別特売
MUD-50(AIV/SWH) デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 21406439

MUD-50(AIV/SWH) デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 21406439
MUD-50(AIV/SWH) デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 21406439
MUD-50(AIV/SWH) デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 21406439
MUD-50(AIV/SWH) デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 21406439
MUD-50(AIV/SWH) デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 21406439
MUD-50(AIV/SWH) デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 21406439
MUD-50(AIV/SWH) デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 21406439
MUD-50(AIV/SWH) デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 21406439
MUD-50(AIV/SWH) デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 21406439
MUD-50(AIV/SWH) デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 21406439
MUD-50(AIV/SWH) デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 21406439

デスク下ワゴン キャスター付き

(1件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
アンティークアイボリー
内容量1台注文コード21406439品番MUD-50(AIV/SWH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

デスクまわりで便利に使えるワゴン。デスク下に収まるA4対応ワゴン。棚板は3段階で調節可能。

用途デスク下に収納できるワゴン。本棚、書類ラックアンティークアイボリー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×295×605棚段数2総耐荷重(kg)40質量(kg)6.8付属品キャスター4個(うちストッパー付2個)仕様床から下棚すきま:8.5cm材質フレーム:スチール、天板・棚び板:合成樹脂化粧パーティクルボード、キャスター:ポリプロレン間口(mm)500耐荷重(kg)棚板(1枚あたり)20、全体40キャスターあり材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(棚板)合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×29.5×60.5高さ(cm)上棚からサイドフレームまで:19.5/14.5/9.5、床から上棚まで:41/46/51、床から下棚まで:12.5、棚板間内寸:24/29/34組立時間約20-30分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×29.5×60.5棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)460×295
取扱説明書:(0.71MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: ファイル保存
株式会社UZLINE運輸・通信業

2段目取付するのに板の下にステン出ている分で2段目の高さが微妙
一番上に取り付けしたので、収納予定の場所に入らなかった
普通に使う分には問題なしです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする