曜日別特売
MCP-8060R(AIV/SWH) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 21406475

MCP-8060R(AIV/SWH) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 21406475
MCP-8060R(AIV/SWH) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 21406475
MCP-8060R(AIV/SWH) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 21406475
MCP-8060R(AIV/SWH) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 21406475
MCP-8060R(AIV/SWH) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 21406475
MCP-8060R(AIV/SWH) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 21406475
MCP-8060R(AIV/SWH) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 21406475
MCP-8060R(AIV/SWH) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 21406475
MCP-8060R(AIV/SWH) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 21406475
MCP-8060R(AIV/SWH) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 21406475
MCP-8060R(AIV/SWH) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 21406475
MCP-8060R(AIV/SWH) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 21406475
MCP-8060R(AIV/SWH) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 21406475
MCP-8060R(AIV/SWH) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 21406475
MCP-8060R(AIV/SWH) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 21406475
MCP-8060R(AIV/SWH) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 21406475

シンプルデスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1台アンティークアイボリー注文コード21406475品番MCP-8060R(AIV/SWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

一人分の作業スペースをしっかり確保する、コンパクトデスク。JIS規格を基に第三者試験期間で強度テストをクリアした安心のしっかり構造。
背面にクロスバーをつけることで安定性を実現。天板は汚れの手入れもしやすい、合成樹脂加工。

用途仕事用デスク、勉強机、学習机、書斎机、ミシンデスク、フリーテーブルなどに。ライティングデスク おしゃれ 新生活。アンティークアイボリー材質天板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)幅(mm)800質量(kg)10.5高さ(mm)700(天板下660)奥行(mm)600天板耐荷重(kg)60生産国中国組立時間約20-30分天板寸法(cm)幅80×奥行60
取扱説明書:(0.37MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする