曜日別特売
BM30200 スタッドボルト ナベヤ 21406753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM30200 スタッドボルト ナベヤ 21406753
BM30200 スタッドボルト ナベヤ 21406753

スタッドボルト

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個
ボルト径M30
寸法A(mm)200
内容量1個注文コード21406753品番BM30200
参考基準価格(税別)¥3,710販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
ボルト径M30質量(g)1100寸法A(mm)200寸法B(mm)50硬度HRC30±5材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21406762
2022-05-30
用途: 機械の部品に
川上製作所

今度スタッドボルトを扱い始めたので、よかつたシャフトサイズ、長さが色々あり、前は特注などで時間がかかるし指定寸法記載など手間が、ナット別々でしたし助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする