用途仮眠室や休憩室、来客用のふとんセット、組布団、寝具セットとして。セット内容掛け布団、敷き布団、まくら、掛け布団カバー、敷き布団カバー、まくらカバー、収納ケース材質【掛け布団、合掛け布団、枕】側地:ポリエステル100%・中材:フェザー100%(スモールフェザー)【敷布団】側地:ポリエステル100%(ピーチスキン生地使用)・中材:ポリエステルわた・ウレタンフォーム(2cm厚)【枕】側地:ポリエステル100%(ピーチスキン生地使用)・中材:ポリエステル100%【掛け布団カバー、敷き布団カバー、枕カバー】側地:ポリエステル100%(ピーチスキン生地使用)【収納ケース】不織布(ビニール製)質量(kg)2.2色グレーサイズセミダブル寸法(横×縦)(cm)170×210