曜日別特売
N-301E エコ交通のぼり グリーンクロス 21407979

 

N-301E エコ交通のぼり グリーンクロス 21407979
N-301E エコ交通のぼり グリーンクロス 21407979
N-301E エコ交通のぼり グリーンクロス 21407979
N-301E エコ交通のぼり グリーンクロス 21407979

エコ交通のぼり

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1枚表示内容交通安全注文コード21407979品番N-301E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

再生ポリエステル繊維100%エコポンジを使用した交通安全のぼりです。左下部3ケ所に高輝度反射チチテープが付いているので夜間でも目立ちます。

用途交通安全の注意喚起に材質再生ポリエステル繊維100%寸法(mm)450×1500取付方式ポール取付エコマーク認定認定仕上下部三巻縫製補強表示内容交通安全生地蛍光黄地エコポンジエコマーク認定番号21105006チチ左チチ10ヶ所
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ポールは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする