※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
スタッドボルト(SUS)
(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法A
(並目)M4×0.7
(並目)M4×0.7
(並目)M5×0.8
(並目)M6×1.0
(並目)M8×1.25
(並目)M10×1.5
(並目)M12×1.75
寸法B(mm)
50
25
35
45
30
40
50
60
70
80
90
100
125
150
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21408047
品番
BM04050S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,980
材質
SUS316
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
20
寸法A
(並目)M4×0.7
寸法D(mm)
7
質量(g)
6