曜日別特売
N-312E エコ交通のぼり グリーンクロス 21408085

 

N-312E エコ交通のぼり グリーンクロス 21408085
N-312E エコ交通のぼり グリーンクロス 21408085
N-312E エコ交通のぼり グリーンクロス 21408085
N-312E エコ交通のぼり グリーンクロス 21408085

エコ交通のぼり

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1枚表示内容マナーアップ 交通安全注文コード21408085品番N-312E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

再生ポリエステル繊維100%エコポンジを使用した交通安全のぼりです。左下部3ケ所に高輝度反射チチテープが付いているので夜間でも目立ちます。

用途交通安全の注意喚起に材質再生ポリエステル繊維100%寸法(mm)450×1500取付方式ポール取付エコマーク認定認定仕上下部三巻縫製補強表示内容マナーアップ 交通安全生地蛍光黄地エコポンジエコマーク認定番号21105006チチ左チチ10ヶ所
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ポールは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする