ナベヤ
スプリング(SUS)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
7.2
7.2
9.3
11.4
14.3
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21408738
品番
SPG06S
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
BS 970 Gr 316S42
質量(g)
6
寸法A(mm)
7.2
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
0.7
ばね定数(N/mm)
0.27
適合ボルト径
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応