曜日別特売
SPG10S スプリング(SUS) ナベヤ 21408756

スプリング(SUS)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)11.4
内容量1個注文コード21408756品番SPG10S
参考基準価格(税別)¥3,160販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質BS 970 Gr 316S42質量(g)11寸法A(mm)11.4寸法B(mm)300寸法C(mm)0.9ばね定数(N/mm)0.27適合ボルト径M10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする