ナベヤ
ボールポイント六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
90
90
100
112
126
140
160
180
200
224
250
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21408774
品番
HWB015
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角対辺(mm)
1.5
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
1.5
寸法D(mm)
1.65
適合ボルト径
M1.6、M2
適合ねじ
M3
質量(g)
2
材質
クロムバナジューム鋼
熱処理
焼入HRC55
表面処理
メッキ