HWB025 ボールポイント六角棒レンチ ナベヤ 21408792

HWB025 ボールポイント六角棒レンチ ナベヤ 21408792
HWB025 ボールポイント六角棒レンチ ナベヤ 21408792

ボールポイント六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)112
内容量1個注文コード21408792品番HWB025
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
RoHS指令(10物質対応)対応六角対辺(mm)2.5寸法A(mm)112寸法B(mm)18寸法C(mm)2.5寸法D(mm)2.80適合ボルト径M3適合ねじM5質量(g)6材質クロムバナジューム鋼熱処理焼入HRC55表面処理メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする