曜日別特売
FE003 インサートノズルFE型 ナベヤ 21409072

FE003 インサートノズルFE型 ナベヤ 21409072
FE003 インサートノズルFE型 ナベヤ 21409072

インサートノズルFE型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法AR1/4
内容量1個注文コード21409072品番FE003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ノズル先端を回すと噴射が直線~拡散タイプへの切り替えが出来ます。
調整角度が90°と大きく、最適な位置にクーラント液を噴射できます。

寸法B(mm)38.1寸法C(mm)43.2寸法D(mm)11.2寸法E(mm)5.5寸法F(mm)5材質アセタール質量(g)15耐熱温度(℃)70最大圧力(MPa)0.7寸法AR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする