曜日別特売
STS6-1 インサートノズル用スプレーチップ ナベヤ 21409203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STS6-1 インサートノズル用スプレーチップ ナベヤ 21409203
STS6-1 インサートノズル用スプレーチップ ナベヤ 21409203

インサートノズル用スプレーチップ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法B(mm)10.7
寸法C(mm)6.4
寸法D(mm)2.2
寸法AM6
内容量1個注文コード21409203品番STS6-1
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
ノズルの先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。

材質真鍮質量(g)3寸法D(mm)2.2寸法B(mm)10.7寸法C(mm)6.4寸法AM6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88134331
2021-04-21
用途: インサートノズルSB型用チューブとインサートノズル用スプレーチップ合体

インサートノズルSB型用チューブ≪SBT6ー1≫にM5タップ加工をしインサートノズル用スプレーチップ≪ST5ー2≫と接続することでノズル径を補正することででき、内径加工の切粉排除に使用しました。効果ありと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする