ナベヤ
レベリングエレメントBNSH/BNSHA
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
47日以内出荷とは
寸法A(mm)
200
80
96
133
175
200
227
270
許容荷重(kN)
43
4.5
8
16
35
43
53
90
2.5
5
10
22
27
36
48
65
寸法B(mm)
57
42
45
51
54
57
64
66
50
59
65
73
77
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21409648
品番
BNSH175P50
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥43,890
販売価格(税別)
¥
39,900
バスケットに入れる
レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。(BNSH)
レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメントです。(BNSHA)
用途
プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
57
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法I(mm)
-
材質
(ケース)FC250、(防振プレート)NBR
質量(kg)
6.6
タイプ
BNSH(円形)
ねじピッチ
細目
許容荷重(kN)
43
寸法C
M20×1.5
高さ調整範囲(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ボルトは付属しておりませんので、BNSH、BNSHA用ボルト(BNSB)より選定して下さい。