BNSH070P32 レベリングエレメントBNSH/BNSHA ナベヤ 21409675

BNSH070P32 レベリングエレメントBNSH/BNSHA ナベヤ 21409675
BNSH070P32 レベリングエレメントBNSH/BNSHA ナベヤ 21409675

レベリングエレメントBNSH/BNSHA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法A(mm)80
許容荷重(kN)2.5
寸法B(mm)42
内容量1個注文コード21409675品番BNSH070P32
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。(BNSH)
レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメントです。(BNSHA)

用途プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。寸法A(mm)80寸法B(mm)42寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法F(mm)-寸法G(mm)-寸法H(mm)-寸法I(mm)-材質(ケース)FC250、(防振プレート)NBR質量(kg)0.7タイプBNSH(円形)ねじピッチ細目許容荷重(kN)2.5寸法CM10×1.25高さ調整範囲(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボルトは付属しておりませんので、BNSH、BNSHA用ボルト(BNSB)より選定して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする