サン
ガガ TVボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ナチュラル
ブラウン
ナチュラル
幅(mm)
1200
1200
1600
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21409817
品番
ガガ 120TVボード NA色
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
国産のTVボードです。2種類サイズと2種類の色から選んでいただけます。
用途
TVボード
幅(mm)
1200
色
ナチュラル
高さ(mm)
380
奥行(mm)
450
材質(表面)
MDF+強化紙
引出し
あり(フルオープンレール付)
注意
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
・お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません