aven 手荷物台
アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタつきを抑えて安定して使用できます。
- 色
- 天板:ナチュラル
脚:ブラック
- 用途
- 木目調のやさしいデザインで、ホテルやオフィスにも調和します。
- 材質
- 天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン)脚・幕板・桟:金属(スチール)
- 奥行(mm)
- 300
- 耐荷重(g)
- 20000
- 内容量
- 1台
注意
※天板やフレームの角部分に偏った荷重をかけたり、偏った位置に物を置いたりしないでください。デスクの天板の上に立ち上がったり、踏み台として使用したりしないでください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
オフィス家具 の新着商品
カテゴリ




















