BNSB12125 レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき) ナベヤ 21409894

BNSB12125 レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき) ナベヤ 21409894
BNSB12125 レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき) ナベヤ 21409894

レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法B(mm)125
質量(g)105
内容量1個注文コード21409894品番BNSB12125
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。

材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキ付属品ナット1個、ワッシャー1個質量(g)105ねじピッチ細目寸法B(mm)125寸法AM12×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする