曜日別特売
サブリナ 3段シューズラック BR色 サブリナ シューズボックス・シューズラック サン 21409984

 

サブリナ 3段シューズラック BR色 サブリナ シューズボックス・シューズラック サン 21409984
サブリナ 3段シューズラック BR色 サブリナ シューズボックス・シューズラック サン 21409984
サブリナ 3段シューズラック BR色 サブリナ シューズボックス・シューズラック サン 21409984
サブリナ 3段シューズラック BR色 サブリナ シューズボックス・シューズラック サン 21409984
サブリナ 3段シューズラック BR色 サブリナ シューズボックス・シューズラック サン 21409984
サブリナ 3段シューズラック BR色 サブリナ シューズボックス・シューズラック サン 21409984

サブリナ シューズボックス・シューズラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×240×1095
内容量1台注文コード21409984品番サブリナ 3段シューズラック BR色
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

雰囲気の合わせやすいシューズボックスです。中身が見えない収納となっております。2色・2サイズより選んでいただけます

用途シューズボックス外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)640×240×1095ブラウン段数3段シューズラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×240×1095材質(表面)MDF+強化紙
注意
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
・お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする