曜日別特売
BNVS080P0 レベリングエレメント BNVS ナベヤ 21410402

BNVS080P0 レベリングエレメント BNVS ナベヤ 21410402
BNVS080P0 レベリングエレメント BNVS ナベヤ 21410402

レベリングエレメント BNVS

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
寸法A(mm)85
許容荷重(kN)5.5
内容量1個注文コード21410402品番BNVS080P0
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。
レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。
対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。
対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。
プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。
BNVS(BNRS)…P0:防振プレートB0を使用
BNVS(BNRS)…P4:防振プレートB4を使用
BNVS(BNRS)…P30W:防振プレートB30Wを使用

材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBR質量(kg)1.0ねじピッチ並目寸法A(mm)85許容荷重(kN)5.5寸法B(mm)24寸法CM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボルトは付属しておりませんので、レベリングねじ(BNVRBF)より選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする