15696 ブルーシート 産業用 昭和商会 21410517

ブルーシート 産業用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(2枚)
呼び寸法(縦×横)(m)10.0×10.0
内容量1セット(2枚)注文コード21410517品番15696
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
用途
建築、土木、農水産業他、野積み養生等の多目的シート。
材質ポリエチレン形状折りたたみブルー番手1200呼び寸法(縦×横)(m)10.0×10.0

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする