曜日別特売
BNRV070P30W レベリングエレメント BNRV ナベヤ 21410646

BNRV070P30W レベリングエレメント BNRV ナベヤ 21410646
BNRV070P30W レベリングエレメント BNRV ナベヤ 21410646

レベリングエレメント BNRV

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
寸法A(mm)76
許容荷重(kN)1.5
内容量1個注文コード21410646品番BNRV070P30W
参考基準価格(税別)¥11,140販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。
レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えています。
対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。
対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7は滑り止め機能としてご利用ください。
食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。
BNRV …P4:防振プレートB4を使用
BNRV …P30W:防振プレートB30Wを使用
BNRV …PBR7:滑り止めプレートBR7を使用

寸法A(mm)76寸法B(mm)31寸法C(mm)21材質(ケース)ステンレススチール、(防振プレート)NBR質量(kg)0.6許容荷重(kN)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボルトは付属しておりませんので、レベリングねじ(BNRBSF)より選定してください。
※BNRV…PBR7は、防振機能を備えていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする