曜日別特売
BNRV110P30W レベリングエレメント BNRV ナベヤ 21410655

BNRV110P30W レベリングエレメント BNRV ナベヤ 21410655
BNRV110P30W レベリングエレメント BNRV ナベヤ 21410655

レベリングエレメント BNRV

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
寸法A(mm)116
許容荷重(kN)4.0
内容量1個注文コード21410655品番BNRV110P30W
参考基準価格(税別)¥22,880販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。
レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えています。
対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。
対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7は滑り止め機能としてご利用ください。
食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。
BNRV …P4:防振プレートB4を使用
BNRV …P30W:防振プレートB30Wを使用
BNRV …PBR7:滑り止めプレートBR7を使用

寸法A(mm)116寸法B(mm)32寸法C(mm)25材質(ケース)ステンレススチール、(防振プレート)NBR質量(kg)1.2許容荷重(kN)4.0RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボルトは付属しておりませんので、レベリングねじ(BNRBSF)より選定してください。
※BNRV…PBR7は、防振機能を備えていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする