ナベヤ
フレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法B(mm)
150
70
100
150
200
質量(g)
139
30
55
104
139
174
196
260
325
127
528
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21410865
品番
BNRBSF12150
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
この製品は、レベリングエレメントBNRV・BNRSVにご利用いただけます。
材質
(ボルト・ナット)ステンレススチール
付属品
ナット2個、ワッシャー2個
質量(g)
139
ねじピッチ
並目
寸法B(mm)
150
寸法A
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応