BNRBSF20100 フレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSF ナベヤ 21410917

BNRBSF20100 フレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSF ナベヤ 21410917
BNRBSF20100 フレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSF ナベヤ 21410917

フレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法B(mm)100
質量(g)325
内容量1個注文コード21410917品番BNRBSF20100
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

この製品は、レベリングエレメントBNRV・BNRSVにご利用いただけます。

材質(ボルト・ナット)ステンレススチール付属品ナット2個、ワッシャー2個質量(g)325ねじピッチ並目寸法B(mm)100寸法AM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする