15804 コンテナバック(フレコンバック) 丸2型 昭和商会 21410989

コンテナバック(フレコンバック) 丸2型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(10枚)
内容量1セット(10枚)注文コード21410989品番15804
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。

用途土木・河川工事での必需品。材質PPタイプ反転ベルト:無、投入口:全開式、排出口:筒式排出口径(Φmm)450持ち手寸法(mm)H750

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする