曜日別特売
15805 コンテナバック(フレコンバック) 角1型 昭和商会 21411007

コンテナバック(フレコンバック) 角1型

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1セット(10枚)
内容量1セット(10枚)注文コード21411007品番15805
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。

用途
土木・河川工事での必需品。
材質ポリプロピレン寸法(mm)860角×H1200タイプ反転ベルト:有、投入口:全開式、排出口:無持ち手寸法(mm)H750

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする