BFD18M970 昇降付き防振フット ナベヤ 21411136

BFD18M970 昇降付き防振フット ナベヤ 21411136
BFD18M970 昇降付き防振フット ナベヤ 21411136

昇降付き防振フット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
許容荷重(N[kgf])1000-2000
内容量1個注文コード21411136品番BFD18M970
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

耐久性・防振性能が高い、エーテル系発泡ポリウレタン防振材を用いております。
ダイヤル形状の昇降機能により、容易にレべリングが可能です。
スイベル機構により、傾斜面(3度まで)に設置ができます。
床への色移りがありません。

用途産業機器の除振・防振・レべリング機構。寸法C(mm)10寸法H(mm)68寸法L(mm)165寸法M(mm)M20寸法P(mm)185質量(g)5300タイプ標準固有振動数(Hz)20許容荷重(N)9810-19620許容荷重(N[kgf])1000-2000たわみ(mm)0.6高さ調整範囲(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする