10895 単管シート ストップアイドリング T-028 昭和商会 21412066

単管シート ストップアイドリング T-028

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード21412066品番10895
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

マジックテープで取付らくちん。

用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容ストップアイドリング取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする