曜日別特売
LTC-HJ350 ロックタイトCV精密マシンバイス用ハンドルジョイント ナベヤ 21412107

ロックタイトCV精密マシンバイス用ハンドルジョイント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
全長(mm)400
内容量1個注文コード21412107品番LTC-HJ350
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
全長(mm)400対辺(mm)14適合機種CV全機種共通RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする