ナベヤ
ロックタイトCV精密マシンバイス 多連バイス
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
61日以内出荷とは
内容量
1個
バイスタイプ
LTCV100
注文コード
21412195
品番
LTCV100-3
参考基準価格(税別)
¥920,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
この商品は
バイスタイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です。
機械テーブルへの位置決めは、ガイドブロックにより容易にできます。
単体でも使用できます。
寸法A(mm)
600
寸法B(mm)
350
寸法C(mm)
165
寸法D(mm)
135
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
130
寸法G(mm)
170
寸法H(mm)
397
寸法I(mm)
47
寸法J(mm)
102
寸法K(mm)
45
寸法L(mm)
90
寸法M(mm)
82
寸法N(mm)
0-145
付属品
ガイドブロック(2個1組)、ハンドル(1個)
質量(kg)
113
バイスタイプ
LTCV100
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません