LTCV160-3 ロックタイトCV精密マシンバイス 多連バイス ナベヤ 21412213

LTCV160-3 ロックタイトCV精密マシンバイス 多連バイス ナベヤ 21412213
LTCV160-3 ロックタイトCV精密マシンバイス 多連バイス ナベヤ 21412213

ロックタイトCV精密マシンバイス 多連バイス

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送61日以内出荷とは
内容量1個バイスタイプLTCV160注文コード21412213品番LTCV160-3
参考基準価格(税別)¥1,240,000販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です。
機械テーブルへの位置決めは、ガイドブロックにより容易にできます。
単体でも使用できます。

寸法A(mm)800寸法B(mm)550寸法C(mm)200寸法D(mm)160寸法E(mm)40寸法F(mm)190寸法G(mm)210寸法H(mm)558寸法I(mm)8寸法J(mm)160寸法K(mm)60寸法L(mm)100寸法M(mm)82寸法N(mm)0-300付属品ガイドブロック(2個1組)、ハンドル(1個)質量(kg)287バイスタイプLTCV160RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする