LTCV125H-3 ロックタイトCV精密マシンバイス 多連バイス ナベヤ 21412238

LTCV125H-3 ロックタイトCV精密マシンバイス 多連バイス ナベヤ 21412238
LTCV125H-3 ロックタイトCV精密マシンバイス 多連バイス ナベヤ 21412238

ロックタイトCV精密マシンバイス 多連バイス

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送61日以内出荷とは
内容量1個バイスタイプLTCV125H注文コード21412238品番LTCV125H-3
参考基準価格(税別)¥1,150,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です。
機械テーブルへの位置決めは、ガイドブロックにより容易にできます。
単体でも使用できます。

寸法A(mm)650寸法B(mm)400寸法C(mm)170寸法D(mm)140寸法E(mm)30寸法F(mm)135寸法G(mm)190寸法H(mm)456寸法I(mm)56寸法J(mm)125寸法K(mm)50寸法L(mm)90寸法M(mm)82寸法N(mm)0-210付属品ガイドブロック(2個1組)、ハンドル(1個)質量(kg)146バイスタイプLTCV125HRoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする