LTCV125-400-4 ロックタイトCV精密マシンバイス付4面イケール ナベヤ 21412317

LTCV125-400-4 ロックタイトCV精密マシンバイス付4面イケール ナベヤ 21412317
LTCV125-400-4 ロックタイトCV精密マシンバイス付4面イケール ナベヤ 21412317

ロックタイトCV精密マシンバイス付4面イケール

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送61日以内出荷とは
寸法A(mm)400
内容量1個注文コード21412317品番LTCV125-400-4
参考基準価格(税別)¥2,360,000販売価格(税込)¥2,307,800
販売価格(税別)
2,098,000

横型マシニングセンターのジグとして最適です。
MCツーリングブロックとCV精密バイス4台を組み合わせました。最も汎用的なジグです。

寸法A(mm)400寸法B(mm)35寸法C(mm)500寸法D(mm)100寸法E(mm)200寸法F(mm)162寸法G(mm)210寸法H(mm)50寸法I(mm)47寸法J(mm)90寸法K(mm)50寸法L(mm)150寸法M(mm)150寸法N(mm)535寸法O(mm)125寸法P(mm)Φ510寸法Q(mm)165寸法R(mm)200寸法S(mm)M16×2バイスタイプLTCV125RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする