ナベヤ
ロックタイトCV精密マシンバイス付4面イケール
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
61日以内出荷とは
寸法A(mm)
500
400
500
630
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21412326
品番
LTCV160-500-4
参考基準価格(税別)
¥3,020,000
販売価格(税込)
¥2,967,800
販売価格(税別)
¥
2,698,000
バスケットに入れる
横型マシニングセンターのジグとして最適です。
MCツーリングブロックとCV精密バイス4台を組み合わせました。最も汎用的なジグです。
寸法A(mm)
500
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
600
寸法D(mm)
125
寸法E(mm)
250
寸法F(mm)
162
寸法G(mm)
300
寸法H(mm)
60
寸法I(mm)
57
寸法J(mm)
100
寸法K(mm)
67
寸法L(mm)
183
寸法M(mm)
183
寸法N(mm)
638
寸法O(mm)
160
寸法P(mm)
Φ730
寸法Q(mm)
200
寸法R(mm)
250
寸法S(mm)
M16×2
バイスタイプ
LTCV160
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません