昭和商会
単管シート 型枠支保工組立解体作業中のため立入禁止 T-016
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
21412346
品番
10936
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
マジックテープで取付らくちん。
用途
単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。
材質
ターポリン(マジックテープ付)
寸法(mm)
450×600
文字内容
型枠支保工組立解体作業中のため立入禁止
取付方式
面ファスナー
印面サイズ(mm)
450×500