曜日別特売
LTFH150QG ロックタイトFAクイックONEバイス ナベヤ 21412466

ロックタイトFAクイックONEバイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個口幅(mm)150注文コード21412466品番LTFH150QG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥497,000

新開発のメカニカル増圧機構により、約1回転でスピーディで楽に増圧できます。
調整ダイヤルを手で回すだけで、締付力設定が容易にできます。
1度設定した締付力は、その締付力でしか作動しない構造となっておりますので、安定した繰返し作業が可能です。
メカニカル増圧機構のため、温度変化による締付力への影響が少なく、シール等の消耗部品の取替えも不要です。
浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。
本体はダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。
摺動部は、火炎焼入れが施してあり、耐摩耗性に優れています。
旧JIS0級を凌ぐ高精度です。
並列仕様品の並列精度は0.01以内です。
ハンドルが機械テーブルに干渉する場合は、ハンドルジョイント(別売)をご利用下さい。
LTFHタイプは縦型はもちろん、横型マシニングセンターでイケール張付使用、背面合わせ使用等あらゆる状況に適用可能。

口幅(mm)150仕様標準ガイドブロック幅18mm質量(kg)58寸法L(mm)15寸法H(mm)260寸法A(mm)568寸法F(mm)60寸法D(mm)150寸法E(mm)100寸法B(mm)700寸法C(mm)175寸法M(mm)7寸法N(mm)20寸法O(mm)13寸法I(mm)134寸法J(mm)315寸法G(mm)112寸法K(mm)122口深(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21412466LTFH150QG21412432LTFH150QLTFH150QG ロックタイトFAクイックONEバイス ナベヤ 21412432ロックタイトFAクイックONEバイスナベヤ1個
469,800
税込516,780
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする