曜日別特売
LT5AU75 ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤ 21412798

LT5AU75 ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤ 21412798
LT5AU75 ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤ 21412798

ロックタイト5軸マシンバイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
寸法A(mm)286
寸法E(mm)60
内容量1個注文コード21412798品番LT5AU75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥293,000

ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。
口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。
ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。

寸法A(mm)286寸法B(mm)77寸法C(mm)75寸法D(mm)65寸法E(mm)60寸法F-1(mm)22-108寸法F-2(mm)13-76寸法G(mm)19寸法H(mm)16寸法I(mm)5寸法J(mm)39寸法K(mm)10寸法L(mm)M8×1.25寸法M(mm)2寸法N(mm)M×1.25寸法O(mm)M8-1.25寸法P(mm)143寸法Q(mm)14寸法R(mm)4寸法S(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ナベヤ ロックタイト5軸マシンバイス
この動画は、1が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21412798LT5AU7518333826LT5AU75-V1LT5AU75 ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤ 18333826ロックタイト5軸マシンバイスナベヤ1台
249,800
税込274,780
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする