ナベヤ
ロックタイト5軸マシンバイス用セルフカット口金
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
材質
A5052
適合バイス
LT5AU-100(M、FM、F)
注文コード
21413017
品番
LT5AU100SCJ-A
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合バイス
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合バイス
LT5AU-100(M、FM、F)
材質
A5052
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
34
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
5
寸法H(mm)
14
寸法I(mm)
9
寸法J(mm)
18.5
寸法K(mm)
27
寸法L(mm)
25.5
寸法M(mm)
38
質量(kg)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応