曜日別特売
LT-HPD150V ロックタイトパワーバイス ナベヤ 21413254

LT-HPD150V ロックタイトパワーバイス ナベヤ 21413254
LT-HPD150V ロックタイトパワーバイス ナベヤ 21413254

ロックタイトパワーバイス

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
内容量1個注文コード21413254品番LT-HPD150V
参考基準価格(税別)¥428,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

電動油圧ポンプが使ってあります。
消音カバーの取付けで静かに作動します。
70MPaのポンプによって最大5tの締付力が得られます。
ポンプの圧力スイッチで、締付力の調整が可能です。
1台のポンプで複数のバイスを操作できます。
量産品の加工に威力を発揮します。
ハンドル操作によって定寸が出来ます。
浮き上がり防止機構により、可動体・ワークの浮き上がりを抑えます。
バイスはLT150Mを使用しています。

寸法A(mm)425寸法B(mm)151寸法C(mm)143寸法D(mm)80寸法E(mm)63寸法F(mm)44寸法G(mm)73寸法H(mm)117寸法I(mm)40寸法J(mm)512.5寸法K(mm)13口幅(mm)151口開き(mm)143付属品標準ガイドブロック (2個1 組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、油圧ポンプ(AC100V用)×1台、フットスイッチ×1個、高圧ホース×1本ストローク(mm)油圧13質量(kg)38タイプバイスのみ口深(mm)44ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする