bf120fb-db プランター付きフェンス フルブラインド サクリア 21413536

 

bf120fb-db プランター付きフェンス フルブラインド サクリア 21413536
bf120fb-db プランター付きフェンス フルブラインド サクリア 21413536
bf120fb-db プランター付きフェンス フルブラインド サクリア 21413536
bf120fb-db プランター付きフェンス フルブラインド サクリア 21413536
bf120fb-db プランター付きフェンス フルブラインド サクリア 21413536
bf120fb-db プランター付きフェンス フルブラインド サクリア 21413536
bf120fb-db プランター付きフェンス フルブラインド サクリア 21413536

プランター付きフェンス フルブラインド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×370×1200
内容量1台注文コード21413536品番bf120fb-db
参考基準価格(税別)¥27,502販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

お手軽に設置できる樹脂製のプランター付きフェンスです。
樹脂製なので水に強く腐りません。
プランターは鉢カバーとしても直接土を入れても使用できます。
フェンスもプランターも完成品でお届けするのでフェンスとプランターをボルトで接続すれば完成です。
フルブラインドはアルミ支柱の前と後ろに板を交互に組み付けているのでしっかりと視線を遮りたい方におすすめです。
板の板と後ろの板は約5mm程度重なっています。
しっかりと目隠しをしながらプランターでガーデニングを楽しめます。
別売りで複数台を連結する連結ボルトやプランターのフタもご用意しております。

用途目隠しフェンス、ガーデンフェンス、境界線フェンス材質樹脂、アルミ質量(kg)フェンス:約7、プランター:約6.5ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×370×1200
注意
※転倒の危険性がありますので転倒防止対策を十分に行ってください。
※後ろに倒れない様に後ろに壁やフェンスがある場所への設置がおすすめです。
※片側のビス穴は樹脂伸縮の反りを軽減するため長穴加工をしております。
※追加工はお控えください。
※フェンス支柱には上部、下部の2ヵ所に連結ボルト用の穴があります。連結には別売りの連結ボルトをご利用ください。
※プランターのフタは別売りです。
※フェンスを保管する際は平置きせずに立てかけて保管してください
※梱包されたままの状態で直射日光が当たると梱包内が高温になり樹脂変形の恐れがあります。
※梱包されたままの状態では直射日光が当たらないように保管してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする