ETO80GTH クサビロックツールメーカーバイス ナベヤ 21413902

ETO80GTH クサビロックツールメーカーバイス ナベヤ 21413902
ETO80GTH クサビロックツールメーカーバイス ナベヤ 21413902

クサビロックツールメーカーバイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)185
口幅(mm)80
口開き(mm)80
内容量1個注文コード21413902品番ETO80GTH
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ETO-THタイプの研削専用タイプです。クランプ穴と溝およびガイドブロック溝を省いてあります。
精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。
SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。

寸法A(mm)185寸法B(mm)80寸法C(mm)60寸法D(mm)40寸法E(mm)26寸法F(mm)34寸法G(mm)6寸法H(mm)80寸法I(mm)20寸法J(mm)48寸法K(mm)13寸法L(mm)M6×1.0口幅(mm)80口開き(mm)80付属品六角棒レンチ×1本質量(kg)5締付トルク(N・m)20口深(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする