曜日別特売
- アキュフィットブルーニトリルグローブ ARメディコムインクアジア 21414857

- アキュフィットブルーニトリルグローブ ARメディコムインクアジア 21414857
- アキュフィットブルーニトリルグローブ ARメディコムインクアジア 21414857
- アキュフィットブルーニトリルグローブ ARメディコムインクアジア 21414857
- アキュフィットブルーニトリルグローブ ARメディコムインクアジア 21414857
- アキュフィットブルーニトリルグローブ ARメディコムインクアジア 21414857
- アキュフィットブルーニトリルグローブ ARメディコムインクアジア 21414857
- アキュフィットブルーニトリルグローブ ARメディコムインクアジア 21414857
- アキュフィットブルーニトリルグローブ ARメディコムインクアジア 21414857
- アキュフィットブルーニトリルグローブ ARメディコムインクアジア 21414857
- アキュフィットブルーニトリルグローブ ARメディコムインクアジア 21414857
- アキュフィットブルーニトリルグローブ ARメディコムインクアジア 21414857

アキュフィットブルーニトリルグローブ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
手の平幅(cm)約10.7
内容量1個(100枚)注文コード21414857品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

万能な使い捨て手袋です。食品衛生法適合品の為調理にもお使いいただけます。

材質ニトリル厚さ(mm)掌部:0.05以上、指先:0.09以上全長(mm)240以上ブルーサイズL入数(枚)100手の平幅(cm)約10.7粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21414848
2026-02-22
用途: 色んな作業の重ね使用に…
製造業

付けやすく、脱がしも良いと思います。
3度目の買い物で、使い捨て感覚での使用です。

2024-09-27
用途: 農作業果樹の実の採取
教育・研究機関

注文からすぐに商品が問題なく届きました。
クーポンが届いたのでまとめ買いをして送料も無料で
とても安価に入手できました。
LLサイズもあればいいなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする