ナベヤ
薄型パラレルブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
160
160
200
寸法B(mm)
52
30
35
40
45
50
51
52
53
54
55
56
57
60
61
62
63
64
65
67
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
21414977
品番
UPS1652
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
タイプ
ステップ付
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
10
質量(kg)
0.92
RoHS指令(10物質対応)
対応