曜日別特売
UPS2161 薄型パラレルブロック ナベヤ 21415083

UPS2161 薄型パラレルブロック ナベヤ 21415083
UPS2161 薄型パラレルブロック ナベヤ 21415083

薄型パラレルブロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)200
寸法B(mm)61
内容量1セット(2個)注文コード21415083品番UPS2161
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。

タイプステップ付寸法A(mm)200寸法B(mm)61寸法C(mm)8寸法D(mm)3寸法E(mm)10質量(kg)1.46RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする