曜日別特売
LT100M-WST マシンバイスシリーズ部品 ワークストップ ナベヤ 21415607

LT100M-WST マシンバイスシリーズ部品 ワークストップ ナベヤ 21415607
LT100M-WST マシンバイスシリーズ部品 ワークストップ ナベヤ 21415607

マシンバイスシリーズ部品 ワークストップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)168
内容量1個注文コード21415607品番LT100M-WST
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法A(mm)168寸法B(mm)19寸法C(mm)16寸法D(mm)75寸法E(mm)23寸法F(mm)60寸法G(mm)-寸法H(mm)51寸法I(mm)18寸法J(mm)22寸法K(mm)108寸法L(mm)12寸法M(mm)40寸法N(mm)M6×1.0寸法O(mm)9適合機種LT100M、LT100MC、LT100SP適合ボルト径M8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする